pf管 boxのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
210件の「pf管 box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 屋外」、「pf管 屋外」、「可とう電線管」などの商品も取り扱っております。
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格 JIS C8430 適合規格 (PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格 JIS C 8411
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m) 2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃) -15~60 表面処理 樹脂コーティング 色(マンセル値) クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格 JIS C 8411 材質(内層) N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5 規格 JIS C8305 適合規格 (PS)E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)